Referenzen
Festo:MS6-LFM-B-HF
Rubix:447494
Hersteller:552092
EAN:4052568193515

Produktdetails : MS6-LFM-B-HF Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Feinfilterpatrone MS6-LFM-B-HF für Baureihe MS. Filterfeinheit 1 µm. Baugröße=6, Baureihe=MS, Filterfeinheit=1 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Typ | fine filter cartridge |
| Volumenstrom | 3000 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage