Referenzen
Festo:MS6-LFM-1/4-BRM
Rubix:441648
Hersteller:529667
EAN:4052568164195

Produktdetails : MS6-LFM-1/4-BRM Feinfilter
Feinfilter MS6-LFM-1/4-BRM 1 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 240x78x104 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 742 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen