MS6-LFM-1/4-AUV Feinstfilter

MS6-LFM Feinfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LFM-1/4-AUV
Rubix:441646
Hersteller:529665
EAN:4052568164188
MS6-LFM-1/4-AUV Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LFM-1/4-AUV Feinstfilter


Feinstfilter MS6-LFM-1/4-AUV 0,01 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht996,67 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
167,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage