Referenzen
Festo:MS6-LFM-1/2-AUV-Z
Rubix:441639
Hersteller:529658
EAN:4052568164133

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Produktdetails : MS6-LFM-1/2-AUV-Z Feinstfilter
Feinstfilter MS6-LFM-1/2-AUV-Z 0,01 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 981,25 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage