Referenzen

Festo:MS4-LF-1/4-ERV
Rubix:441509
Hersteller:529401
EAN:4052568084981
MS4-LF-1/4-ERV Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Filter MS4-LF-1/4-ERV 40 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht317,5 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Volumenstrom1700 l/min
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
67,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage