Referenzen

Festo:MS4-LF-1/4-CUM
Rubix:442105
Hersteller:535654
EAN:4052568087067
MS4-LF-1/4-CUM Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Filter MS4-LF-1/4-CUM 5 µm-Filter, Metallschale, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht335 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Volumenstrom1300 l/min
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck14 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
61,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage