LOCTITE 518 25ML SPRITZE Anaerobe Flächendichtung mittelfest Farbe: rot
Anaerobe Flächendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:518
Rubix:507463
Hersteller:2069175
EAN:5010266216256

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 518 25ML SPRITZE Anaerobe Flächendichtung mittelfest Farbe: rot
Elastische Flächendichtung (Blister) für mittel- bis hochfeste Verbindungen. Durch seine hochviskose Form ideal für senkrechte Flächen und Überkopfarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen