Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten MAPA 34330339, Größe: 09 | Hauptmaterial: Latex | Abriebwiderstandswert: 3
Montagehandschuh Enduro 330 grün/weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34330339
Rubix:1687378
Hersteller:34330339
EAN:3245423303193


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : HARPON 330 9 Montagehandschuh Harpon 330 grün/weiß Gr. 9
Der Montagehandschuh Harpon 330 von MAPA ist für Arbeiten konzipiert, welche eine gute Griffigkeit in feuchten Umgebungen erfordern. Seine Beschichtung aus Naturlatex und das textile Trägermaterial sorgen für Flexibilität und Komfort bei Handhabungsarbeiten. Zudem trägt er zum thermischen Schutz der Hand in verschiedenen Arbeitsumgebungen bei.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh kombiniert ein textiles Trägermaterial mit einer Beschichtung aus Naturlatex, um Komfort und Beweglichkeit bei Handhabungsarbeiten zu gewährleisten. Das nahtlose Design im Arbeitsbereich reduziert Druckstellen und ermöglicht ein angenehmes Tragen über längere Zeiträume. Der Naturlatex sorgt zudem für eine gute Flexibilität der Hand bei wiederholten Bewegungen. Die Außenfläche verfügt über einen verstärkten Grip, der die Handhabung von Gegenständen in feuchten Umgebungen verbessert.
Das silikonfreie Design reduziert das Risiko von Spuren oder Oberflächenfehlern vor Lackierarbeiten, insbesondere auf Metall- oder Glasoberflächen. Darüber hinaus schont die DMF-freie (Dimethylformamid) Zusammensetzung die Haut.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Innenausführung: textiles Trägermaterial
• Außenausführung: verstärkter Grip
• Farben: grün, beige
• Länge: 250 bis 280 mm
• Anteil recycelter Materialien in der Verpackung: 30 %
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie II (PSA): Schutz gegen mittlere Risiken, insbesondere mechanische Risiken
• EN 388 (3131X): Diese Norm bewertet die Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken. Die Stufe 3131X entspricht folgenden Leistungen: Abrieb 3/4, Schnitt 1/5, Weiterreißen 3/4, Durchstich 1/4
• EN 407 (X1XXXX): Diese Norm betrifft den Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Feuer). Stufe 1 bei Kontaktwärme bedeutet, dass der Handschuh mindestens 15 Sekunden lang dem Kontakt mit einer Oberfläche von 100 °C standhält
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): weist auf eine hohe Präzision bei Handhabungsarbeiten hin
Eigenschaften:
Dieser Handschuh kombiniert ein textiles Trägermaterial mit einer Beschichtung aus Naturlatex, um Komfort und Beweglichkeit bei Handhabungsarbeiten zu gewährleisten. Das nahtlose Design im Arbeitsbereich reduziert Druckstellen und ermöglicht ein angenehmes Tragen über längere Zeiträume. Der Naturlatex sorgt zudem für eine gute Flexibilität der Hand bei wiederholten Bewegungen. Die Außenfläche verfügt über einen verstärkten Grip, der die Handhabung von Gegenständen in feuchten Umgebungen verbessert.
Das silikonfreie Design reduziert das Risiko von Spuren oder Oberflächenfehlern vor Lackierarbeiten, insbesondere auf Metall- oder Glasoberflächen. Darüber hinaus schont die DMF-freie (Dimethylformamid) Zusammensetzung die Haut.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Innenausführung: textiles Trägermaterial
• Außenausführung: verstärkter Grip
• Farben: grün, beige
• Länge: 250 bis 280 mm
• Anteil recycelter Materialien in der Verpackung: 30 %
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie II (PSA): Schutz gegen mittlere Risiken, insbesondere mechanische Risiken
• EN 388 (3131X): Diese Norm bewertet die Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken. Die Stufe 3131X entspricht folgenden Leistungen: Abrieb 3/4, Schnitt 1/5, Weiterreißen 3/4, Durchstich 1/4
• EN 407 (X1XXXX): Diese Norm betrifft den Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Feuer). Stufe 1 bei Kontaktwärme bedeutet, dass der Handschuh mindestens 15 Sekunden lang dem Kontakt mit einer Oberfläche von 100 °C standhält
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): weist auf eine hohe Präzision bei Handhabungsarbeiten hin
Stärken
• Verbesserte Griffigkeit dank verstärktem Grip auf der Außenfläche
• Hoher Tragekomfort durch nahtloses textiles Trägermaterial
• Hohe Flexibilität durch Naturlatex für erleichterte Handbewegungen
• Thermischer Schutz bei bestimmten Anwendungen mit Kontaktwärme
• Silikon- und DMF-freie Zusammensetzung
• Optimierte Verpackung mit 30 % recycelten Materialien
• Hoher Tragekomfort durch nahtloses textiles Trägermaterial
• Hohe Flexibilität durch Naturlatex für erleichterte Handbewegungen
• Thermischer Schutz bei bestimmten Anwendungen mit Kontaktwärme
• Silikon- und DMF-freie Zusammensetzung
• Optimierte Verpackung mit 30 % recycelten Materialien
Anwendungen
Der Harpon 330 eignet sich ideal für manuelle Handhabungsarbeiten, bei denen Griffigkeit in feuchten Umgebungen und ein leichter thermischer Schutz erforderlich sind. In kommunalen Grünanlagen ist er besonders geeignet für Wartungsarbeiten wie Schneiden, Freischneiden und das Handling von Pflanzen, bei denen häufig feuchte Oberflächen vorkommen. Auch beim Umgang mit Stacheldraht oder Holzmaterialien in Steinbrüchen bietet er dank verstärktem Grip und Reißfestigkeit Vorteile.
Bei der Abfallsammlung und -sortierung ist dieser Handschuh ebenfalls optimal einsetzbar. Er schützt die Hand bei wiederholtem Greifen von Gegenständen unterschiedlicher Form unter oft anspruchsvollen Bedingungen. Schließlich profitiert auch die Holzbearbeitung in Werkstätten oder im Außenbereich von der Flexibilität des Latex sowie vom Schutz gegen Kontaktwärme bei leicht erhitzten Maschinen.
Bei der Abfallsammlung und -sortierung ist dieser Handschuh ebenfalls optimal einsetzbar. Er schützt die Hand bei wiederholtem Greifen von Gegenständen unterschiedlicher Form unter oft anspruchsvollen Bedingungen. Schließlich profitiert auch die Holzbearbeitung in Werkstätten oder im Außenbereich von der Flexibilität des Latex sowie vom Schutz gegen Kontaktwärme bei leicht erhitzten Maschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Werkstoff | textilfutter |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
271,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage