Referenzen
SMC:AF50-F06-7-20-A
Rubix:3063452
Hersteller:AF50-F06-7-20-A

Produktdetails : AF50-F06-7-20-A Filter
Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kosteneffektive, sauber aussehende Lösung für Ihren Filtrationsbedarf. Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten. Die Serie ist in sechs Größenoptionen mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
Stärken
-Modularer Luftfilter
Vermeidet Verunreinigungen
Leichteres Gewicht als der alte modulare AF
Durch die Reduzierung der Dicke des Harzgehäuses wird die Kapazität erhöht (ca. 1,3 Mal mehr)
Verbesserte Wasserabscheideleistung verlängert die Lebensdauer der Filterelemente
Vermeidet Verunreinigungen
Leichteres Gewicht als der alte modulare AF
Durch die Reduzierung der Dicke des Harzgehäuses wird die Kapazität erhöht (ca. 1,3 Mal mehr)
Verbesserte Wasserabscheideleistung verlängert die Lebensdauer der Filterelemente
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort