8140-24 Modul-Einsatz für Multi Contact MC3
Modul-Einsatz für Multi Contact MC3
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8140-24
Rubix:1245227
Hersteller:2078090
EAN:4010886878811





Technische Zusammenfassung
| Min. Crimping-Kapazität | 2,5 mm² |
|---|---|
| Max. Crimping-Kapazität | 6 mm² |
Produktdetails : 8140-24 Modul-Einsatz für Multi Contact MC3
Passend für Multi Contact MC 3 / MC 4: 2,5 - 4 - 6 mm²
Passend für Multi Contact MC 3 / MC 4: 2,5 - 4 - 6 mm²
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 2,5 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6 mm² |
| Gewicht | 56 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,41 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar