9554830240 Crimpzange 1,5-6mm2

Universal-Crimpzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:97 32 240
Rubix:1973085
EAN:4003773079491
9554830240 Knipex Crimpzange 97 32 240

Technische Zusammenfassung

Länge240 mm
Min. Crimping-Kapazität0,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität6 mm²
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9554830240 Crimpzange 1,5-6mm2


Diese Crimpzange ist ein vielseitiges Werkzeug für das Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Kabeln – eine kompakte All-in-One-Lösung für Elektriker und Instandhaltungsprofis, die auf dauerhafte, zuverlässige Verbindungen angewiesen sind.

Eigenschaften:
Die Crimpzange Knipex 97 32 240 wurde speziell für den professionellen Einsatz konzipiert und vereint höchste Präzision, Langlebigkeit und Effizienz. Mit nur einem Werkzeug lassen sich Kabel schneiden, Leiter abisolieren und verschiedene Aderendhülsen und Verbinder crimpen. Der verschraubte Gelenkmechanismus ermöglicht eine gleichmäßige, kontrollierte Bewegung und sorgt für eine hohe Stabilität bei der Anwendung. Ergonomisch geformte Mehrkomponenten-Griffe gewährleisten eine rutschfeste, komfortable Handhabung – auch bei längerem Einsatz. Integrierte Gewindebohrungen erlauben das präzise Ablängen von Gewindestangen aus Kupfer oder Messing bis M5. Die Zange ist ideal für das Crimpen von isolierten Aderendhülsen, wärmeschrumpfummantelten Steckverbindern und unisolierten Hülsen geeignet.

Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 240 mm
• Breite: 62 mm
• Höhe: 25 mm
• Gewicht: 264 g
• Oberfläche: schwarz lackiert
• Griffausführung: ergonomische Mehrkomponenten-Griffe
• Crimpbereich: 0,5 mm² bis 6,0 mm²
• Anzahl Crimppositionen: 3
• Gewindebohrungen zum Schneiden von Gewindestangen (Cu/Messing): M2,6 / M3 / M3,5 / M4 / M5

Normen:
• DIN 46234
• REACH-konform

Markeninformationen:
Knipex steht seit über 140 Jahren für deutsche Qualitätsarbeit im Bereich professioneller Zangen. Das Familienunternehmen mit Sitz in Wuppertal entwickelt innovative Werkzeuge für industrielle Anwendungen, Wartung, Automobiltechnik und die Elektrobranche – weltweit geschätzt für Präzision und Langlebigkeit.

Stärken

• 3-in-1 Multifunktionszange: Schneiden, Abisolieren und Crimpen mit einem kompakten Werkzeug
• Maximale Stabilität durch verschraubtes Gelenk – kein Verkanten, kein Ruckeln
• Komfortables Arbeiten dank ergonomischer, rutschfester Griffgestaltung
• Praktische Funktion: exakte Gewindestangenschnitte durch integrierte Bohrungen

Anwendungen

Die Knipex 97 32 240 ist die ideale Crimpzange für Fachkräfte der elektrischen Instandhaltung, Systeminstallateure, Industrieelektriker und Netzwerktechniker. Sie eignet sich sowohl für den Werkstatteinsatz als auch für Baustellen und mobile Serviceeinsätze.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x62x25 mm
Bruttogewicht300 g
Länge240 mm
Min. Crimping-Kapazität0,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität6 mm²
Gewicht264 g
21,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std