Referenzen
Festo:DGST-20-20-PA
Rubix:2240174
Hersteller:8085140
EAN:4052568450281

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : DGST-20-20-PA Mini-Schlitten
Die kompakteste Rutsche auf dem Markt. Mit integriertem Stoßdämpfer und Sensorhalter sowie integrierter Basisdämpfung. Und das Beste: Schiene und Joch sind ein einziges Bauteil - für hohe Verwindungssteifigkeit und unübertroffene Präzision.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
514,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
611,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen