VM 23 M Mikrofilter>variobloc<, Metallbehälter, Sichtrohr, BG1, G3/8
Mikrofilter variobloc
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VM 23 M
Rubix:348719
Hersteller:125321
EAN:4047322169028



Dokumente
Produktdetails : VM 23 M Mikrofilter>variobloc<, Metallbehälter, Sichtrohr, BG1, G3/8
Mikrofilter variobloc mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, 0,01 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, Mediumstemp. max. 80 °CBorsilikatfilter für Anwendungen in denen der Reinheitsgrad der Druckluft besonders hoch sein muss.Als 2. Stufe hinter dem Standardfilter entfernt dieser Filter beinahe rückstandslos die kleinsten verbleibenden Partikel aus Wasser, Öl, Schmutz zu 99,999 % (bei 0,01 µm).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 553 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | z 410, nbr, borsilikat, polycarbonat, abs |
| Volumenstrom | 420 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
