FM 33 K-HA Mikrofilter>multifix<, mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG 3, G 1/2
Mikrofilter multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FM 33 K-HA
Rubix:798761
Hersteller:100534
EAN:4047322345378

Dokumente
Produktdetails : FM 33 K-HA Mikrofilter>multifix<, mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG 3, G 1/2
Feinfilter multifix
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 760 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | zink - z 410, nbr, papier, borsilikat, aktivkohle, polycarbonat |
| Volumenstrom | 720 l/min |
| Baugröße | 3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
