430.2309 Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1
Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:430.2309
Rubix:344963
Hersteller:101564
EAN:4047322086851



Dokumente
Produktdetails : 430.2309 Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1
Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1, Eingangsdruck 4 - 12 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °CVorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4909 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | al, borsilikat - glasfasermaterial - schaumstoff - niro, nbr |
| Volumenstrom | 4080 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
640,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
761,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
