Sechskantschraube Spartex TH10X100PFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 100 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X100PFA2-70ISO
Rubix:562998
Hersteller:4014210 100
EAN:4043377142535


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : ISO4014 M10X100 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 10X100 SW16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,31 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
43,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm