DIN933 M10X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881631
Spartex:TH10X25EFA2-70
Rubix:5252
Hersteller:0933210 25
EAN:4043377088710
DIN933 M10X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M10X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 10X25 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser10 mm
0,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M10