DIN933 M5X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH5X25EFA2-70
Rubix:4036
Hersteller:093325 25
EAN:4043377091383
DIN933 M5X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M5X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 5X25 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser5 mm
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypsechseckig (hex)
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

5 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M5