MOLYKOTE P-74 0,5 KG GEB Metallfreie Festschmierstoffpaste für Wartung und Instands.
Metallfreie Festschmierstoffpaste
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:P-74 500GR
Rubix:497673
Hersteller:23900380
EAN:5413278390486

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE P-74 0,5 KG GEB Metallfreie Festschmierstoffpaste für Wartung und Instands.
METALLFREIE FESTSCHMIERSTOFFPASTE FÜR WARTUNG UND REPARATUR
METALLFREIE FESTSCHMIERSTOFFPASTE FÜR WARTUNG UND REPARATUR
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 500 g dose |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 500 g |
| Farbe | schwarz |
| Basis | polyalphaolefin |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 1500 °C |
| Sortiment | molykote |
| Zolltarifcode | 34031980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std