11119-880-17 GR. S WARNGELB Winterkombination Tombos 100% PE (MASCOTEX)
Mascot TOMBOS Winterkombination gelb Gr. L
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:11119-880-17-S
Rubix:3372569
EAN:5707209899149

Produktdetails : 11119-880-17 GR. S WARNGELB Winterkombination Tombos 100% PE (MASCOTEX)
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten, abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren, elastisches Material am Rücken für erhöhte Bewegungsfreiheit, extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
TOMBOS Winterkombination gelb Gr.S
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2700 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester |
| Grammatur | 240 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage