07169-470-171 GR. 82C52 WARNGELB/MARINE Latzhose Barras 65% PE/35% BW
Lätzchen & Spange Barras gelb/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07169-470-171-82C52
Rubix:1535753
EAN:5707209606129

Produktdetails : 07169-470-171 GR. 82C52 WARNGELB/MARINE Latzhose Barras 65% PE/35% BW
Teflon®-Behandlung für hohe Sichtbarkeit, schmutzabweisend, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, regulierbarer Bund, Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss, Knietaschen mit Eingriff von unten
Mascot BARRAS Latzhose gelb/marine Gr. 82C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1220 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | 82/52 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage