07169-470-1703 GR. 90C48 WARNGELB/GRÜN Latzhose Barras 65% PE/35% BW
Mascot BARRAS Latzhose gelb/grün Gr. 82C48
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07169-470-1703-90C48
Rubix:3359088
EAN:5707209579522

Produktdetails : 07169-470-1703 GR. 90C48 WARNGELB/GRÜN Latzhose Barras 65% PE/35% BW
Teflon®-Behandlung für hohe Sichtbarkeit, schmutzabweisend, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, regulierbarer Bund, Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss, Knietaschen mit Eingriff von unten
BARRAS Latzhose gelb/grün Gr.90C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1260 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | 90/48 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grün |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 290 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/48