2016-845-8553 GR.60/62N WARNOR/DUNKEGR Overall, 50% Baumwolle, 50% Polyester

BProtected Overall 2016

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):2016-845-8553 60/62n
Rubix:2695220
EAN:4055301055316
OVERA 2016-845-8553 WARNOR/DUGRAU 60/62N PP610712560n, 50% BW, 50% PES, 270 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größe60/62
Klasse EN204713
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2016-845-8553 GR.60/62N WARNOR/DUNKEGR Overall, 50% Baumwolle, 50% Polyester


Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Innenliegende Saumweitenverstellung
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Reflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: warn-orange/dunkelgrau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warn-orange/dunkelgrau, Größe 6062n

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Größe60/62
Klasse EN204713
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Sekundäre Farbegrau
Gute Sichtbarkeitja
204,71 exkl. MwSt.
/ Stück
243,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe