00592-880-14 GR. S WARNORANGE Winterlatzhose Lech 100% PE (MASCOTEX)
Mascot LECH WinterLatzhose fluoreszierend orange Gr. XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00592-880-14-S
Rubix:3372589
EAN:5708628107228

Produktdetails : 00592-880-14 GR. S WARNORANGE Winterlatzhose Lech 100% PE (MASCOTEX)
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten, Steppfutter, individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
LECH Winterlatzhose fluoreszierend orange Gr.S
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1290 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester |
| Grammatur | 240 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
