15569-860-14010 GR. 90C56 WARNORAN/ANTH Latzhose Newcastle 65% PE/35% BW
Mascot NEWCASTLE Latzhose orange/schwarzblau Gr. 82C54
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:15569-860-14010-90C56
Rubix:3360633
EAN:5711074279920

Produktdetails : 15569-860-14010 GR. 90C56 WARNORAN/ANTH Latzhose Newcastle 65% PE/35% BW
Teflon®-Behandlung für hohe Sichtbarkeit, schmutzabweisend, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, einfaches Verlängern der Hose um 3cm, durch auftrennen der roten Naht auf der Innenseite, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
NEWCASTLE Latzhose orange/schwarzblau Gr.90C56
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1360 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | 90/56 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 290 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/56
