07169-470-17888 GR. 90C44 WARNGELB/ANTH Latzhose Barras 65% PE/35% BW
Mascot BARRAS Latzhose gelb/anthrazit Gr. 82C52
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07169-470-17888-90C44
Rubix:3359131
EAN:5707209579980

Produktdetails : 07169-470-17888 GR. 90C44 WARNGELB/ANTH Latzhose Barras 65% PE/35% BW
Teflon®-Behandlung für hohe Sichtbarkeit, schmutzabweisend, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, regulierbarer Bund, Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss, Knietaschen mit Eingriff von unten
BARRAS Latzhose gelb/anthrazit Gr.90C44
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | 90/44 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 290 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/44