15569-860-14010 GR. 82C44 WARNORAN/ANTH Latzhose Newcastle 65% PE/35% BW

Mascot NEWCASTLE Latzhose orange/schwarzblau Gr. 82C54

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:15569-860-14010-82C44
Rubix:3360616
EAN:5711074279562
15569-860-14010 GR. 82C44 WARNORAN/ANTH Latzhose Newcastle 65% PE/35% BW
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größe82/44
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15569-860-14010 GR. 82C44 WARNORAN/ANTH Latzhose Newcastle 65% PE/35% BW


Teflon®-Behandlung für hohe Sichtbarkeit, schmutzabweisend, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, einfaches Verlängern der Hose um 3cm, durch auftrennen der roten Naht auf der Innenseite, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
NEWCASTLE Latzhose orange/schwarzblau Gr.82C44
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1200 g
Farbeorange
Größe82/44
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Werkstoff65 % polyester / 35 % baumwolle
Grammatur290 g/m²
108,95 exkl. MwSt.
/ Stück
129,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

82/44