07109-470-1703 GR. L WARNGELB/GRÜN Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW

Mascot CAMETA Arbeitsjacke gelb/grün Gr. M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:07109-470-1703-L
Rubix:3337505
EAN:5707209574046
07109-470-1703 GR. L WARNGELB/GRÜN Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größel
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 07109-470-1703 GR. L WARNGELB/GRÜN Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW


Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit, strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes, individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund, Stehkragen, zwei verschiedene Brusttaschen, eine mit Patte und D-Ring und eine mit senkrechtem Reißverschluss
CAMETA Arbeitsjacke gelb/grün Gr.L
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht980 g
Farbegelb
Größel
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrün
Grammatur310 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
77,81 exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe