07109-470-17888 GR. M WARNGELB/ANTHRAZIT Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW

Mascot CAMETA Arbeitsjacke gelb/anthrazit Gr. XL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:07109-470-17888-M
Rubix:3337511
EAN:5707209574206
07109-470-17888 GR. M WARNGELB/ANTHRAZIT Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größem
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 07109-470-17888 GR. M WARNGELB/ANTHRAZIT Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW


Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit, strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes, individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund, Stehkragen, zwei verschiedene Brusttaschen, eine mit Patte und D-Ring und eine mit senkrechtem Reißverschluss
CAMETA Arbeitsjacke gelb/anthrazit Gr.M
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht940 g
Farbegelb
Größem
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrau
Grammatur310 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
77,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe