2016-845-8553 GR.48/50N WARNOR/DUNKEGR Overall, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BProtected Overall 2016
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2016-845-8553 48/50n
Rubix:2695217
EAN:4055301055262

Produktdetails : 2016-845-8553 GR.48/50N WARNOR/DUNKEGR Overall, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Innenliegende Saumweitenverstellung
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Reflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: warn-orange/dunkelgrau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Innenliegende Saumweitenverstellung
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Reflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: warn-orange/dunkelgrau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warn-orange/dunkelgrau, Größe 4850n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 48/50 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage