9032606 Rohrfeder-Manometer, 111.10.100.4 bar G1/2B unten

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9032606
Rubix:71941
Hersteller:111 10 100 4 R
9032606 Rohrfeder-Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck4 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typbourdon-manometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9032606 Rohrfeder-Manometer, 111.10.100.4 bar G1/2B unten


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck4 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typbourdon-manometer
Werkstoffabs schwarz/messing
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
17,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen