9163344 Glyzerin-Chemie-Vakuummeter, 233.50.63.-1/+5 bar G1/4B un.

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9163344
Rubix:657973
Hersteller:9163344
9163344 Manometer 063 mm -1/5 bar G1/4 Zoll u. Gly. Rf.

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck5 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typrohrfedermanometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9163344 Glyzerin-Chemie-Vakuummeter, 233.50.63.-1/+5 bar G1/4B un.


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck5 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typrohrfedermanometer
Werkstoffedelstahl/edelstahl
Min. Betriebsdruck-1 bar
Zolltarifcode90262040
128,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen