Referenzen
WIKA:9452974
Rubix:657696
Hersteller:232 50 63 4 P

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohrmanometer |
Produktdetails : 9452974 Chemie-Manometer, 232.50.63.4 bar G1/4B rückseitig
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohrmanometer |
| Werkstoff | edelstahl/edelstahl |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen