9040226 Chemie-Vakuummeter, 232.50.100.-1/0 bar G1/2B unten

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9040226
Rubix:71946
Hersteller:9040226
9040226 Chemie-Vakuummeter

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck0 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typrohrfeder-manometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9040226 Chemie-Vakuummeter, 232.50.100.-1/0 bar G1/2B unten


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck0 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typrohrfeder-manometer
Werkstoffedelstahl/edelstahl
Min. Betriebsdruck-1 bar
Zolltarifcode90262040
141,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen