1827231037 Manometer

Manometer Serie PG1-SNL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:1827231037
Rubix:591674
Hersteller:1827231037
EAN:3661475926294
1827231037 Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck6 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typbourdon-rohr-manometer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1827231037 Manometer


Manometer, Serie PG1-SNL
Manometer

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck6 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typbourdon-rohr-manometer
Werkstoffgehäuse: stahl, verchromt; gewinde: messing; sichtfenster: polystyrol; frontring: stahl, verchromt
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode90262040
30,69 exkl. MwSt.
/ Stück
36,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen