KQ2T08-06A Steckverbindung

Steckverbindung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2T08-06A
Rubix:994104
Hersteller:KQ2T08-06A
EAN:3618036048575
KQ2T08-06A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1plug-in fitting for ø 8 mm tube
Werkstoffmessing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2T08-06A Steckverbindung


Bei SMC investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Leistung und Funktionalität unserer Produkte zu verfeinern und zu verbessern, sowie neue Innovationen zu entwickeln, um Energieeinsparungen zu erzielen und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere neue KQ2-Verschraubung, die Schläuche können mit 30 % bzw. 20 % weniger Kraftaufwand eingeführt und abgedichtet bzw. herausgezogen werden. Dadurch können die Verschraubungen noch schneller und einfacher montiert werden, was zu geringeren Arbeitskosten führt. Neben den kompakten und leichten Lösungen im bestehenden Sortiment bietet die neue KQ2-Serie weitere reduzierte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse, mit einer um bis zu 23 % reduzierten Breite und einer um bis zu 24 % reduzierten Höhe ermöglichen, was die Steckverbindungen im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen um 57 % leichter macht. Darüber hinaus bietet die Serie KQ2 zwei Gewindematerial-Optionen: Messing und Messing, chemisch vernickelt, sowie zwei Arten von Dichtungen mit einem Dichtungsdesign oder Dichtungen, die wiederholbare Rohrleitungen ermöglichen und Verunreinigungen im Falle der Dichtung verhindern. Die Serie KQ2 verfügt auch über zahlreiche andere Gewindearten von M, R, NPT, UNF und UNI sowie eine umfassende Durchmesserauswahl ab Ø 2 mm (für die Drucklufteinsparung in Anwendungen mit niedrigem Durchfluss) bis Ø 16 mm (für die Optimierung der Zykluszeiten bei Anwendungen mit hohem Durchfluss).
KQ2T, One-Touch-Steckverbindung, weiß – T-Steckverbindung mit Reduzierung (A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Anschluss 1plug-in fitting for ø 8 mm tube
Werkstoffmessing
Länge34,4 mm
Min. Temperatur-5 °C
Farbeweiß
Anschluss 2plug-in fitting for ø 6 mm tube
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
Zolltarifcode84813099
4,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std