883899 Push-IN Y-Verbinder 10 Messing vernickelt
GLEICHE VERSCHRAUBUNG Y STECKVERSCHRAUBUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:883899
Rubix:3234831
EAN:3660338373015

Dokumente
Produktdetails : 883899 Push-IN Y-Verbinder 10 Messing vernickelt
Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Push-IN Y-Verbinder 10 Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Länge | 53,5 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std