9012591 Rohrfeder-Manometer, 111.10.100.6 bar G1/2B unten
Manometer 100 mm 0-6 bar G1/2 Zoll u. Rf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9012591
Rubix:71843
Hersteller:9012591

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | rohrfedermanometer |
Produktdetails : 9012591 Rohrfeder-Manometer, 111.10.100.6 bar G1/2B unten
Wika Manometer 111-100-g1/2oa 0-6
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | rohrfedermanometer |
| Werkstoff | abs schwarz/messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std