9041583 Rohrfeder-Manometer, 212.20.100.40 bar G1/2B unten
Manometer 100 mm 0-40 bar G1/2 Zoll u. Rf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9041583
Rubix:71960
Hersteller:9041583

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | rohrfedermanometer |
Produktdetails : 9041583 Rohrfeder-Manometer, 212.20.100.40 bar G1/2B unten
Robustes industrielles Manometer, ausgelegt entsprechend den Betriebssicherheitsanforderungen der EN 837-1. Zuverlässiges Manometer für den Maschinen- und Anlagenbau sowie die Bauindustrie. Für gasförmige und flüssige Medien, die nicht hochviskos sind oder kristallisieren und Kupferlegierungen nicht angreifen. Bewährt in der Kältetechnik.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | rohrfedermanometer |
| Werkstoff | edelstahl/messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen