9022031 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.60 bar G1/4B unten
Manometer 063 mm 0-60 bar G1/4 Zoll u. Gly. Rf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9022031
Rubix:657495
Hersteller:9022031

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
Produktdetails : 9022031 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.60 bar G1/4B unten
Manometer OA flüssigkeitsgedämpft mit Unteranschluss. Edelstahl. Mit Glycerin gefüllt. Gehäusedurchmesser 63 mm. Anschluss G 1/4 inch. Skaleneinteilung 0-60 bar.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
| Werkstoff | edelstahl/messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- riegler:711-C
- rubix:346301
- hersteller:102118
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
22,02 € exkl. MwSt./ Stück