9022040 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.100 bar G1/4B unten

Manometer 063 mm 0-100 bar G1/4 Zoll u. Gly. Rf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9022040
Rubix:71899
Hersteller:9022040
9022040 Glyzerin-Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck100 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typrohrfedermanometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9022040 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.100 bar G1/4B unten


Wika Manometer Edelstahl 213-63-g1/4oa 0-100 Glyzerin
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck100 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typrohrfedermanometer
Werkstoffedelstahl/messing
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

712-C Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, G 1/4 u, 0 - 100,0 bar, Ø 63
  • riegler:712-C
  • rubix:346303
  • hersteller:102119
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
22,98 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite