9083804 Rohrfeder-Manometer, 111.12.50.4 bar G1/4B rückseitig
Manometer 050 mm 0-4 bar G1/4 Zoll h. Rf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9083804
Rubix:657101
Hersteller:9083804

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
Produktdetails : 9083804 Rohrfeder-Manometer, 111.12.50.4 bar G1/4B rückseitig
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
| Werkstoff | abs schwarz/messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std