VP542-5YOD1-02FA Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 3/2 Serie VT500
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VP542-5YOD1-02FA
Rubix:2196296
Hersteller:VP542-5YOD1-02FA

Dokumente
Produktdetails : VP542-5YOD1-02FA Ventil, elektrisch betätigt
Hohe Durchflusskapazität: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringer Stromverbrauch: 1,8 W(DC). Als Wahlventil oder Trennventil zu verwendbar. Es kann zwischen Öffner- und Schließerbetrieb gewechselt werden. Vakuum anwendbar: Bis zu –101,2 kPa.
VP500, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Elektromagnetventil (Neues Modell)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage