SY5120-5WOU-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY5120-5WOU-C6F-Q
Rubix:2189684
Hersteller:SY5120-5WOU-C6F-Q
EAN:3618036179699
SY5120-5WOU-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY5120-5WOU-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht92 g
Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
74,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,08 € inkl. MwSt.