VMPA1-M1H-N-PI Magnetventil

VMPA1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA1-M1H-N-PI
Rubix:436023
Hersteller:533348
EAN:4052568166496
VMPA1-M1H-N-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil für mpa
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA1-M1H-N-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA1-M1H-N-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=300 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x15x45 mm
Bruttogewicht66,6 g
Typventil für mpa
Anzahl der Anschlüsse2
Volumenstrom300 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
109,53 exkl. MwSt.
/ Stück
130,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen