EVS7-6-FG-S-5CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1

5/2- und 5/3-Elektroverteiler, ISO, Größe 1, Serie VS7-6

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EVS7-6-FG-S-5CVO-Q
Rubix:2192573
Hersteller:EVS7-6-FG-S-5CVO-Q
EVS7-6-FG-S-5CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EVS7-6-FG-S-5CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1


Die Abmessungen der SMC VS7 Serie entsprechen den ISO-Schnittstellengrößen 1 und 2. Die Metall-Metall-Dichtung ermöglicht die Verwendung des Spenders mit nicht geschmierter trockener Luft und bietet gleichzeitig eine lange Lebensdauer. VS7 ist in 2 oder 3 Positionen, mono oder bistabil, erhältlich. Verteiler sind mit einer Vielzahl von Funktionen und Anschlüssen erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht450 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
96,05 exkl. MwSt.
/ Stück
114,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage