Referenzen
Festo:MOFH-3-1/8
Rubix:178664
Hersteller:7877
EAN:4052568111144

Produktdetails : MOFH-3-1/8 Magnetventil
Magnetventil MOFH-3-1/8 Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=3/2 geöffnet, monostabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=26 mm, Standard-Nenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=1,5 – 8 bar
Magnetventil MOFH-3-1/8 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 63x104x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 168,5 g |
| Typ | ventil, tiger classic |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen