VR1210F-04 oder-Ventil

Und-Ventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VR1210F-04
Rubix:1504913
Hersteller:VR1210F-04
EAN:3618036543537
VR1210F-04 oder-Ventil

Technische Zusammenfassung

Typbaureihe vr1200
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VR1210F-04 oder-Ventil


Die Serie VR1210/1200 von Circuit Selector ist eine Serie von 3/2-Wegeventilen mit einem Ausgang und zwei Eingängen und zwei pneumatischen Signalen. Der Ausgang wird immer mit einem hohen Eingangsdruck versorgt. Die Serie VR12**F ist eine Reihe von Schaltern, die zur Steuerung der Leitungen des pneumatischen Drucksignalsystems dienen. Der Anschluss ist an jedem Punkt möglich und die Schnellkupplungen vereinfachen den Anschluss. Die Zeitschalter der Serie VR2110 kombinieren eine einstellbare Blende mit einer bestimmten Durchflussrate, so dass sie das pneumatische Signal auch nach Ablauf der eingestellten Zeit weiterleiten können.
VR12*0F, ODER-Ventil mit Steckverbindung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Typbaureihe vr1200
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom210 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
18,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen