SY3120-5MOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY3000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY3120-5MOU-C6-Q
Rubix:659479
Hersteller:SY3120-5MOU-C6-Q
EAN:3618036192520
SY3120-5MOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY3120-5MOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
64,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen