MN1H-5/2-D-1-FR-C Magnetventil

Magnetventil MN1H-5/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MN1H-5/2-D-1-FR-C
Rubix:143142
Hersteller:159687
EAN:4052568012045
MN1H-5/2-D-1-FR-C Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typluftmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MN1H-5/2-D-1-FR-C Magnetventil


Magnetventil MN1H-5/2-D-1-FR-C Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=42 mm, Standard-Nenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 – 10 bar
Magnetventil MN1H-5/2-D-1-FR-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x100x45 mm
Bruttogewicht370,43 g
Typluftmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1,2 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
104,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen